Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7006-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12624972
  • Fabricant:4012801446495
Image 1
Ajouter à la liste

378,59 €/ Unitéhors TVA

458,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
13.7 kN
Charge statique
6.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
24000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
38000 rpm
Alternatives

344,39 €/ Unitéhors TVA

416,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026