328,23 €/ Unitéhors TVA
397,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70..CD |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 0.133 kg |
349,79 €/ jeuhors TVA
423,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026