Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7004-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12554125
  • Fabricant:4012801445726
Image 1
Ajouter à la liste

349,79 €/ jeuhors TVA

423,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
10.3 kN
Charge statique
4.25 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
38000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
60000 rpm
Alternatives

328,23 €/ Unitéhors TVA

397,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026