Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7003 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174079
  • Fabricant:7316576625398
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

324,95 €/ Unitéhors TVA

393,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.075 kg
Alternatives

339,25 €/ Unitéhors TVA

410,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026