Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7003-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12624956
  • Fabricant:4012801445436
Image 1
Ajouter à la liste

339,25 €/ Unitéhors TVA

410,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
8.6 kN
Charge statique
3.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
45000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
70000 rpm
Alternatives

324,95 €/ Unitéhors TVA

393,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026