331,36 €/ Unitéhors TVA
400,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70..CD |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 0.059 kg |
339,95 €/ Unitéhors TVA
411,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026