Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7002-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12624951
  • Fabricant:4026677017192
Image 1
Ajouter à la liste

339,95 €/ Unitéhors TVA

411,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
6.1 kN
Charge statique
2.41 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
53000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
80000 rpm
Alternatives

331,36 €/ Unitéhors TVA

400,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026