Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7001 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:24002669
  • Fabricant:7316577067104
Image 1
Ajouter à la liste

318,49 €/ Unitéhors TVA

385,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.0415 kg
Alternatives

322,39 €/ Unitéhors TVA

390,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026