Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7001-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12624947
  • Fabricant:4012801444965
Image 1
Ajouter à la liste

322,39 €/ Unitéhors TVA

390,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
4.45 kN
Charge statique
1.75 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
53000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
85000 rpm
Alternatives

318,49 €/ Unitéhors TVA

385,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026