Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7000 CDGB/P4A

  • ERIKS:13198685
  • Fabricant:7316570933307
Image 1
Ajouter à la liste

161,62 €/ Unitéhors TVA

195,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

156,62 €/ Unitéhors TVA

189,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026