156,62 €/ Unitéhors TVA
189,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 8 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 4.1 kN |
Charge statique | 1.47 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 67000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 100000 rpm |
161,62 €/ Unitéhors TVA
195,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026