Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7000 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12121250
  • Fabricant:7316570134421
Image 1
Ajouter à la liste

156,92 €/ Unitéhors TVA

189,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.0187 kg
Alternatives

151,71 €/ Unitéhors TVA

183,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026