Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7000-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12624944
  • Fabricant:4012801444774
Image 1
Ajouter à la liste

151,71 €/ Unitéhors TVA

183,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

156,92 €/ Unitéhors TVA

189,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026