Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7322 BECBP

  • ERIKS:23759869
  • Fabricant:7316577151360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 282,82 €/ Unitéhors TVA

1 552,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
50 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
240 kN
Charge statique
245 kN
Vitesse de référence
3400 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Poids
9.712 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

1 144,72 €/ Unitéhors TVA

1 385,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026