1 144,72 €/ Unitéhors TVA
1 385,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 50 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 250 kN |
Charge statique | 245 kN |
Vitesse de référence | 3.15 rpm |
Vitesse limite | 3.65 rpm |
Poids | 10.1 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
1 282,82 €/ Unitéhors TVA
1 552,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026