Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7320 BEGAP

  • ERIKS:24003021
  • Fabricant:7316577648631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

898,54 €/ Unitéhors TVA

1 087,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
47 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
216 kN
Charge statique
208 kN
Vitesse de référence
3800 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
7.171 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

906,00 €/ Unitéhors TVA

1 096,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026