Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7320-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:11668585
  • Fabricant:4012801283953
Image 1
Ajouter à la liste

906,00 €/ Unitéhors TVA

1 096,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
47 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
214 kN
Charge statique
197 kN
Vitesse de référence
3.55 rpm
Vitesse limite
4.05 rpm
Poids
7.165 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

898,54 €/ Unitéhors TVA

1 087,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026