Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7319 BEGAP

  • ERIKS:12121290
  • Fabricant:7316577610386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

791,22 €/ Unitéhors TVA

957,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
45 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
180 kN
Charge statique
163 kN
Vitesse de référence
4000 rpm
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
5.771 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

771,06 €/ Unitéhors TVA

932,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026