771,06 €/ Unitéhors TVA
932,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 45 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 189 kN |
Charge statique | 167 kN |
Vitesse de référence | 3.8 rpm |
Vitesse limite | 4.4 rpm |
Poids | 5.77 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
791,22 €/ Unitéhors TVA
957,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026