Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7317 BEP

  • ERIKS:23759851
  • Fabricant:7316577151155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

455,53 €/ Unitéhors TVA

551,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
146 kN
Charge statique
122 kN
Vitesse de référence
4500 rpm
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
4.259 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

439,63 €/ Unitéhors TVA

531,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026