439,63 €/ Unitéhors TVA
531,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 41 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 167 kN |
Charge statique | 138 kN |
Vitesse de référence | 4.1 rpm |
Vitesse limite | 4.9 rpm |
Poids | 4.26 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
455,53 €/ Unitéhors TVA
551,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026