318,76 €/ Unitéhors TVA
385,70 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 37 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 125 kN |
Charge statique | 98 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Poids | 3.064 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
307,70 €/ Unitéhors TVA
372,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026