Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7315-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668569
  • Fabricant:4012801283762
Image 1
Ajouter à la liste

307,70 €/ Unitéhors TVA

372,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
140 kN
Charge statique
107 kN
Vitesse de référence
4.5 rpm
Vitesse limite
5.6 rpm
Poids
3.1 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

318,76 €/ Unitéhors TVA

385,70 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026