Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7314 BEGAP

  • ERIKS:23759831
  • Fabricant:7316577150844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

217,79 €/ Unitéhors TVA

263,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
127 kN
Charge statique
98 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
2.546 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

299,53 €/ Unitéhors TVA

362,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026