299,53 €/ Unitéhors TVA
362,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 35 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 126 kN |
Charge statique | 93 kN |
Vitesse de référence | 4.75 rpm |
Vitesse limite | 6 rpm |
Poids | 2.58 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
217,79 €/ Unitéhors TVA
263,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026