286,39 €/ Unitéhors TVA
346,53 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 35 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 127 kN |
Charge statique | 98 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Poids | 2.546 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
271,35 €/ Unitéhors TVA
328,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026