Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7314-B-XL-TVP-UA

  • ERIKS:11668566
  • Fabricant:4012801207720
Image 1
Ajouter à la liste

271,35 €/ Unitéhors TVA

328,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
126 kN
Charge statique
93 kN
Vitesse de référence
4.75 rpm
Vitesse limite
6 rpm
Poids
2.457 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

286,39 €/ Unitéhors TVA

346,53 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026