157,84 €/ Unitéhors TVA
190,99 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 95.6 kN |
Charge statique | 69.5 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Poids | 1.708 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
155,70 €/ Unitéhors TVA
188,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026