Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7312-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668557
  • Fabricant:4012801013543
Image 1
Ajouter à la liste

155,70 €/ Unitéhors TVA

188,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
96 kN
Charge statique
69 kN
Vitesse de référence
5.3 rpm
Vitesse limite
7 rpm
Poids
1.72 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

157,84 €/ Unitéhors TVA

190,99 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026