51,87 €/ Unitéhors TVA
62,76 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 21 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 39 kN |
Charge statique | 24.5 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Poids | 0.444 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
51,68 €/ Unitéhors TVA
62,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026