51,68 €/ Unitéhors TVA
62,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 21 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 45.5 kN |
Charge statique | 27.5 kN |
Vitesse de référence | 7.9 rpm |
Vitesse limite | 11.9 rpm |
Poids | 0.451 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
51,87 €/ Unitéhors TVA
62,76 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026