Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7307 BEGAP

  • ERIKS:23759786
  • Fabricant:7316577651693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

66,35 €/ Unitéhors TVA

80,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
41.5 kN
Charge statique
26.5 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.444 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

76,36 €/ Unitéhors TVA

92,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026