76,36 €/ Unitéhors TVA
92,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 21 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 43 kN |
Charge statique | 27.5 kN |
Poids | 0.479 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
66,35 €/ Unitéhors TVA
80,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026