57,65 €/ Unitéhors TVA
69,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 35.5 kN |
Charge statique | 21.2 kN |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Poids | 0.331 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
68,95 €/ Unitéhors TVA
83,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026