68,95 €/ Unitéhors TVA
83,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 35.5 kN |
Charge statique | 22.1 kN |
Poids | 0.342 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
57,65 €/ Unitéhors TVA
69,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026