Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7306 BECBP

  • ERIKS:23759779
  • Fabricant:7316576633850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

70,34 €/ Unitéhors TVA

85,11 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
35.5 kN
Charge statique
21.2 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.331 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

62,80 €/ Unitéhors TVA

75,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026