Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7306-B-XL-TVP-UA

  • ERIKS:11668536
  • Fabricant:4012801166393
Image 1
Ajouter à la liste

62,80 €/ Unitéhors TVA

75,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
37.5 kN
Charge statique
22.1 kN
Vitesse de référence
8.6 rpm
Vitesse limite
13.5 rpm
Poids
0.342 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

70,34 €/ Unitéhors TVA

85,11 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026