29,80 €/ Unitéhors TVA
36,06 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 17.4 kN |
Charge statique | 9.5 kN |
Vitesse de référence | 17000 rpm |
Vitesse limite | 16000 rpm |
Poids | 0.136 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
30,41 €/ Unitéhors TVA
36,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026