Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7304-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668528
  • Fabricant:4012801011945
Image 1
Ajouter à la liste

30,41 €/ Unitéhors TVA

36,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
21.7 kN
Charge statique
11.1 kN
Vitesse de référence
11.5 rpm
Vitesse limite
19.3 rpm
Poids
0.147 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

29,80 €/ Unitéhors TVA

36,06 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026