Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7304 BECBP

  • ERIKS:23759772
  • Fabricant:7316576650451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,01 €/ Unitéhors TVA

62,93 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
19 kN
Charge statique
10 kN
Vitesse de référence
17000 rpm
Vitesse limite
18000 rpm
Poids
0.136 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

56,51 €/ Unitéhors TVA

68,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026