56,51 €/ Unitéhors TVA
68,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 21.7 kN |
Charge statique | 11.1 kN |
Vitesse de référence | 11.5 rpm |
Vitesse limite | 19.3 rpm |
Poids | 0.151 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
52,01 €/ Unitéhors TVA
62,93 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026