Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7303 BEP

  • ERIKS:23759769
  • Fabricant:7316576650420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,58 €/ Unitéhors TVA

34,58 €TVA incluse

142 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
15.9 kN
Charge statique
8.3 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Vitesse limite
19000 rpm
Poids
0.107 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

29,18 €/ Unitéhors TVA

35,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026