Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7303-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668526
  • Fabricant:4012801166256
Image 1
Ajouter à la liste

29,18 €/ Unitéhors TVA

35,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
18.7 kN
Charge statique
9 kN
Vitesse de référence
12.8 rpm
Vitesse limite
21.6 rpm
Poids
0.11 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

28,58 €/ Unitéhors TVA

34,58 €TVA incluse

142 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026