Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7303 BECBP

  • ERIKS:23759767
  • Fabricant:7316576633683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,31 €/ Unitéhors TVA

58,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
15.9 kN
Charge statique
8.3 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Vitesse limite
19000 rpm
Poids
0.107 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

51,59 €/ Unitéhors TVA

62,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026