51,59 €/ Unitéhors TVA
62,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 17.6 kN |
Charge statique | 9 kN |
Poids | 0.118 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
48,31 €/ Unitéhors TVA
58,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026