29,00 €/ Unitéhors TVA
35,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 13 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 13 kN |
Charge statique | 6.7 kN |
Vitesse de référence | 22000 rpm |
Vitesse limite | 20000 rpm |
Poids | 0.081 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
30,99 €/ Unitéhors TVA
37,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026