Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7302-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668525
  • Fabricant:4012801166225
Image 1
Ajouter à la liste

30,99 €/ Unitéhors TVA

37,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
15.1 kN
Charge statique
7.2 kN
Vitesse de référence
14.2 rpm
Vitesse limite
24.4 rpm
Poids
0.081 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

29,00 €/ Unitéhors TVA

35,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026