Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7301 BEP

  • ERIKS:23759764
  • Fabricant:7316576650390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,50 €/ Unitéhors TVA

76,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
10.6 kN
Charge statique
5 kN
Vitesse de référence
26000 rpm
Vitesse limite
24000 rpm
Poids
0.059 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

44,70 €/ Unitéhors TVA

54,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026