Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7301-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668524
  • Fabricant:4012801166218
Image 1
Ajouter à la liste

44,70 €/ Unitéhors TVA

54,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
12.2 kN
Charge statique
5.3 kN
Vitesse de référence
16.3 rpm
Vitesse limite
28 rpm
Poids
0.06 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

63,50 €/ Unitéhors TVA

76,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026