957,29 €/ Unitéhors TVA
1 158,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 74 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 35 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 119 kN |
Charge statique | 86.5 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Poids | 3.05 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
702,85 €/ Unitéhors TVA
850,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026